Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9502800000
Cod. Produttore
9502800000
Cod. EAN
4032248002191

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 49x30x18 mm
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: 7035 grigio
  • Montaggio: Muro con fori o piedini
  • Uso: Elettrico, elettromeccanico
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazioni: Circuiti stampati
  • Serie: TBF

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica rinforzata con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035, caratterizzata da una superficie non trattata. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza per applicazioni elettriche. Progettata per offrire protezione e durabilità senza piastra di montaggio o caratteristiche aggiuntive di regolazione della profondità. Ideale per installazioni che richiedono un contenitore affidabile e resistente agli agenti esterni. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

488 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Serie

TBF / custodia vuota in poliestere

Produttore

Custodia poliestere robusta grigia per installazioni elettriche