Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535470000
Cod. Produttore
9535470000
Cod. EAN
4032248016808

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 17x25x10 cm
  • Materiale: Policarbonato
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Montaggio: Muro con fori o piedini
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazioni: Elettromeccanici, pneumatici
  • Serie: MPC
  • Colore: 7035 grigio

Documentazione tecnica

Custodia vuota realizzata in plastica di alta qualità con finitura in poliestere, caratterizzata da un colore grigio RAL 7035 e superficie non trattata. Progettata per garantire resistenza e durata, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo robustezza e stabilità. Il design semplice e funzionale la rende adatta a molteplici utilizzi senza piastra di montaggio o regolazioni di profondità. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

175 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

con parte superiore

Coperchio trasparente

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato resistente per installazioni elettriche industriali e civili