Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1305840000
Cod. Produttore
1305840000
Cod. EAN
4050118104875

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione IP: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Materiale: policarbonato
  • Montaggio: a muro
  • Ambienti: difficili meccanici e chimici
  • Serie: Klippon POK

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica rinforzata con fibra di vetro di colore grigio RAL 7001, caratterizzata da una superficie non trattata. Realizzata in materiale resistente e leggero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici, questa custodia offre una soluzione robusta e versatile per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

190 mm

altezza

75 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

7 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

5,7 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5,13 N

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato grigio resistente per installazioni elettriche muro