› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Custodia policarbonato robusta per installazioni industriali elettriche

Cod. Rexel WD1305990000
Cod. Produttore 1305990000
Cod. EAN 4050118108422

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Custodia vuota
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Montaggio: A muro con fori
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazioni: Elettromeccanici
  • Applicazioni: Pneumatici
  • Serie: Klippon POK

Descrizione del prodotto

Custodia vuota in plastica rinforzata con fibra di vetro di colore grigio RAL 7001, realizzata in materiale resistente e non trattato. Progettata per garantire protezione e durata, questa custodia offre una soluzione versatile per alloggiamenti elettrici, ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La superficie non trattata mantiene l'aspetto naturale del materiale, assicurando una lunga vita utile in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

250 mm

profondità

160,5 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

13 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

40 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

36 N

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Custodia policarbonato robusta per installazioni industriali elettriche