Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535230000
Cod. Produttore
9535230000
Cod. EAN
4032248009169

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12x12x7 cm
  • Materiale: Policarbonato
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Montaggio: A muro con fori o piedini
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Serie: MPC
  • Applicazioni: Elettromeccanici e pneumatici
  • Protezione: Ambienti difficili

Documentazione tecnica

Custodia elettrica realizzata in plastica di alta qualità con poliestere, caratterizzata da una finitura non trattata di colore grigio RAL 7035. Progettata per garantire resistenza e durabilità, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile senza piastra di montaggio o superficie regolabile. La sua struttura robusta assicura protezione e isolamento per componenti elettrici, mantenendo un aspetto sobrio e funzionale adatto a diversi ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

125 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato grigio protezione elettrica montaggio muro ambienti industriali