Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1305820000
Cod. Produttore
1305820000
Cod. EAN
4050118104868

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon POK
  • Materiale: Policarbonato
  • Montaggio: A muro
  • Protezione: Meccanica e chimica
  • Uso: Elettrico e pneumatico
  • Adatta a: Circuiti stampati
  • Fissaggio: Fori o piedini
  • Tipo: Custodia vuota

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica rinforzata con fibra di vetro di colore grigio RAL 7001, realizzata con materiale di alta qualità GRP. La superficie non trattata garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti diversi. Progettata per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, questa custodia offre una soluzione versatile senza piastra di montaggio, adatta a installazioni fisse senza profondità regolabile. La combinazione di plastica e fibra di vetro assicura leggerezza e solidità, rendendola un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

110 mm

altezza

75 mm

profondità

56 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

3,3 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2,97 N

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato resistente per dispositivi elettrici montaggio a muro