› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Custodia policarbonato robusta per installazioni elettriche professionali muro

Cod. Rexel WD1305940000
Cod. Produttore 1305940000
Cod. EAN 4050118108248

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Applicazioni: Elettrici e pneumatici
  • Montaggio: Muro con fori o piedini
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Uso: Ambienti difficili
  • Serie: Klippon POK
  • Tipo: Custodia vuota
  • Compatibilità: Circuiti stampati

Descrizione del prodotto

Custodia vuota in plastica GRP grigia, realizzata in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto sobrio e professionale. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche originali del materiale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabili. Progettata per installazioni senza piastra di montaggio, questa custodia è adatta a diverse configurazioni elettriche, offrendo versatilità e robustezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

250 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

12 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

40 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

36 N

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Custodia policarbonato robusta per installazioni elettriche professionali muro