Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8000004162
Cod. Produttore
8000004162
Cod. EAN
4032248986071

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon POK
  • Materiale: Policarbonato
  • Montaggio: a muro
  • Fori di montaggio: inclusi
  • Resistente: meccanico e chimico
  • Uso: elettrico e pneumatico
  • Adatta a: circuiti stampati
  • Applicazioni: ambienti difficili

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica grigia rinforzata con fibra di vetro, caratterizzata da una superficie non trattata. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, offre robustezza e resistenza per applicazioni elettriche. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La custodia è progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo senza piastra di montaggio o regolazioni di profondità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

75 mm

profondità

56,5 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia plastica KLIPPON POK3 4M20AB CSS resistente per installazioni elettriche