› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Custodia elettrica Klippon POK 080806 policarbonato grigio RAL 7001 montaggio muro

Cod. Rexel WD1305810000
Cod. Produttore 1305810000
Cod. EAN 4050118108224

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 080806 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Montaggio: A muro con fori/piedini
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Serie: Klippon POK

Descrizione del prodotto

Custodia vuota in plastica grigia realizzata in materiale GRP, plastica rinforzata con fibra di vetro, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il prodotto presenta una superficie non trattata e si caratterizza per la sua robustezza e affidabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento. La finitura in colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

75 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2,4 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2,16 N

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Custodia elettrica Klippon POK 080806 policarbonato grigio RAL 7001 montaggio muro