Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535750000
Cod. Produttore
9535750000
Cod. EAN
4032248009855

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30x30x13 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Custodia vuota
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Montaggio: A muro
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazioni: Elettronica e pneumatici
  • Serie: FPC

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica di alta qualità realizzata in poliestere, caratterizzata da una superficie non trattata di colore grigio RAL 7035. Progettata per garantire resistenza e durata, questa custodia offre protezione affidabile per componenti elettrici, combinando funzionalità e robustezza in un design essenziale. Adatta per applicazioni che richiedono materiali isolanti e un aspetto neutro, rappresenta una soluzione versatile per l’alloggiamento sicuro di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

132 mm

numero RAL

7035

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Adatto per impiego all'esterno

Serie

FPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato robusta 30x30x13 cm per impianti industriali e civili