Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251320000
Cod. Produttore
1251320000
Cod. EAN
4050118042702

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Installazione: rapida e semplice
  • Sistema fissaggio: associato
  • Serie: MTA 30 MF

Documentazione tecnica

MTA 30 MF è un accessorio di fissaggio realizzato in alluminio, materiale noto per la sua leggerezza e resistenza alla corrosione. Progettato per garantire durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La scelta dell'alluminio assicura un'ottima conducibilità termica e una lunga durata nel tempo, rendendo questo accessorio una soluzione efficiente per il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Installazione rapida e semplice di alimentatori switching con sistemi di fissaggio associati.

larghezza

30 mm

altezza

97,3 mm

profondità

10,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Alluminio

Parte di ricambio

Produttore

Alimentatore switching MTA 30 MF alta qualità installazione rapida automazione industriale