Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1168970000
Cod. Produttore
1168970000
Cod. EAN
4032248960965

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale 24 V
  • Corrente massima 1,25 A
  • Protezione IP 20
  • Dimensioni compatte 30x20x15 mm
  • Materiale isolante Plastica
  • Colore Nero
  • Temperatura operativa -20°C a 60°C
  • Serie MTA 30 BK

Documentazione tecnica

Questo componente elettrico è un set di fissaggio realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un montaggio sicuro e duraturo. La sua struttura in materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e praticità. Adatto come parte di ricambio, questo accessorio contribuisce a mantenere l'efficienza degli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e versatile per il fissaggio di vari elementi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Installazione rapida e semplice di alimentatori switching con sistemi di fissaggio associati.

larghezza

30 mm

altezza

68 mm

profondità

8 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Alimentatore switching montaggio rapido alta efficienza impianti elettrici