Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 403 9
Cod. Produttore
EO 403 9
Cod. EAN
7320500358702

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MA1-8131 CUSTODIA MODULARE
  • Tipo: Adattatore Din-Rail
  • Serie: MA1
  • Compatibilità: Gamma modulare
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Materiale: Leghe rame con piombo
  • Marcatura CE: Dal 1999
  • Standard: IEC 60947-1,5,63000

Documentazione tecnica

Custodia modulare ELEO 403 9 progettata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura sicurezza nell’installazione e facilità di manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e funzionale, contribuisce a mantenere ordine e protezione contro polvere e danni meccanici. La sua struttura modulare permette un adattamento versatile in diversi contesti impiantistici, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: MA1-8131 Din-Rail adaptor for modular range

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

MA1

Produttore

ABB

Custodia modulare ELEO 403 9 resistente per protezione e organizzazione componenti elettrici