Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526950000
Cod. Produttore
9526950000
Cod. EAN
4008190338862

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Zone a rischio esplosione
  • Montaggio: Fori esterni
  • Installazione: Montaggio a muro
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Fissaggio: Fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione avanzata contro polvere e acqua. La struttura robusta in alluminio garantisce durabilità e affidabilità in ambienti industriali, mentre l’assenza di piastre a vite facilita l’adattamento a diverse configurazioni. Progettata per offrire una soluzione versatile e sicura nel campo del materiale elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

profondità

91 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipo superficie

Non trattato

Per zona Ex polvere

21, 22

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio IP alta protezione per ambienti industriali esplosivi