Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1565250000
Cod. Produttore
1565250000
Cod. EAN
4008190085025

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: A muro
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Fissaggio: Fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato, caratterizzata da un design robusto e resistente, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il colore naturale dell'alluminio conferisce un aspetto professionale e versatile, adatto a diverse applicazioni elettriche. La superficie non trattata permette eventuali personalizzazioni o trattamenti successivi in base alle specifiche esigenze di installazione. Questa custodia rappresenta una soluzione efficiente per l'alloggiamento sicuro di dispositivi elettrici, combinando leggerezza e solidità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

98 mm

altezza

64 mm

profondità

34 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

0,627 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,0627 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

0,5645 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallo Klippon K02 alluminio grigio industriale montaggio muro