Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0573700000
Cod. Produttore
0573700000
Cod. EAN
4008190051808

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: stagna
  • Materiale: metallo
  • Montaggio: a muro
  • Fori montaggio: esterni tenuta
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: Klippon K

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato di alta qualità, caratterizzata da una superficie resistente e un design robusto. Realizzata con materiali selezionati per garantire durabilità e protezione ottimale degli impianti elettrici, questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Il colore naturale dell’alluminio conferisce un aspetto moderno e professionale, adatto a diversi ambienti industriali e civili. La struttura è progettata per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicurando un elevato standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

280 mm

altezza

230 mm

profondità

111 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

8 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

6,44 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,644 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5,796 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallo robusta Klippon K71 per applicazioni industriali montaggio muro