Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529190000
Cod. Produttore
9529190000
Cod. EAN
4008190918088

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: A muro o piedini
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Serie: Klippon K
  • Colore: RAL7001
  • Uso: Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di alta qualità con finitura in verniciatura a polvere, caratterizzata da un elegante colore grigio RAL 7001. Progettata per garantire robustezza e durata, questa custodia offre protezione affidabile per componenti elettrici, ideale per applicazioni industriali che richiedono materiali resistenti e performanti. La superficie verniciata a polvere assicura una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, mantenendo un aspetto professionale nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

130 mm

altezza

82 mm

profondità

72 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1,066 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,1066 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

0,9594 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia Klippon K4 alluminio grigio RAL7001 per applicazioni industriali montaggio a muro