Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1565260000
Cod. Produttore
1565260000
Cod. EAN
4008190188528

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Materiale: metallo
  • Montaggio: a muro
  • Fori montaggio: esterni tenuta
  • Tipo custodia: vuota in alluminio
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: tenuta stagna
  • Serie: Klippon K

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato, caratterizzata da una finitura in acciaio inox con codice colore RAL 7001. Progettata per garantire robustezza e protezione ottimale, questa custodia si distingue per la qualità del materiale e la resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro durevole e affidabile, offre una soluzione versatile senza piastra di montaggio o profondità regolabile, perfetta per installazioni fisse. La combinazione di alluminio e acciaio inox assicura leggerezza e durabilità, mantenendo elevate prestazioni in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

250 mm

altezza

80 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

7 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,2 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1,8 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio robusta Klippon K32 per installazioni industriali