Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529100000
Cod. Produttore
9529100000
Cod. EAN
4008190918019

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: A muro
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Colore: RAL7001
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Montaggio: Fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di alta qualità con finitura in verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7001. Progettata per garantire robustezza e protezione ottimale, questa custodia si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre un design compatto e funzionale senza piastra di montaggio o profondità regolabile. La superficie verniciata a polvere assicura una protezione superiore contro gli agenti atmosferici e l’usura, rendendola adatta a installazioni in ambienti diversi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

58 mm

altezza

64 mm

profondità

34 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

0,371 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,0371 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

0,3341 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio industriale Klippon K01 RAL7001 montaggio muro