Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1966260000
Cod. Produttore
1966260000
Cod. EAN
4032248658459

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Scatola giunzione dati rame
  • Applicazione: Connessioni dati rame

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio RAL 7035, progettata per applicazioni nel settore elettrico e industriale. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione ottimale per componenti elettronici e cablaggi. La finitura in alluminio conferisce robustezza e leggerezza, rendendo il prodotto ideale per installazioni in ambienti industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. La tonalità grigia neutra si adatta facilmente a diverse configurazioni di impianti elettrici, assicurando un aspetto professionale e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scatola di giunzione di comunicazione per le connessioni di dati in rame.

colore

Grigio

larghezza

75 mm

profondità

57 mm

numero RAL

7035

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Scatola giunzione comunicazione dati rame industriale grigio RAL7035