Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529090000
Cod. Produttore
9529090000
Cod. EAN
4008190918002

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Colore: RAL7001
  • Montaggio: A muro
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Applicazione: Industriale
  • Tipologia: Custodia vuota
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di alta qualità con finitura in verniciatura a polvere colore grigio RAL 7001, progettata per offrire robustezza e resistenza agli agenti esterni. Questo involucro è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e durata nel tempo, garantendo una soluzione versatile per l’installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La superficie verniciata assicura una protezione aggiuntiva contro corrosione e usura, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

45 mm

profondità

30 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

0,225 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,0225 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

0,2025 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio Klippon K0 RAL7001 per installazioni industriali