Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0342500000
Cod. Produttore
0342500000
Cod. EAN
4008190059804

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: tenuta stagna
  • Materiale: metallo
  • Montaggio: a muro con fori esterni
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: Klippon K
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato, caratterizzata da un design robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità. Realizzata in materiale di alta qualità, questa custodia garantisce affidabilità e sicurezza nell’alloggiamento di componenti elettrici, con una finitura in acciaio inox che ne assicura longevità e resistenza alla corrosione. Perfetta per installazioni che necessitano di un contenitore solido e versatile, senza piastra di montaggio o profondità regolabile, adatta a diverse configurazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

200 mm

altezza

160 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

3,2 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,32 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2,88 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio Klippon K6 protezione impianti industriali montaggio muro

€ 134,64 x 1 pz.
(pz.)