Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529150000
Cod. Produttore
9529150000
Cod. EAN
4008190918057

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Colore: RAL7001
  • Montaggio: A muro
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di colore grigio RAL 7001 con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un involucro affidabile e durevole. La superficie trattata assicura una protezione ottimale contro corrosione e usura, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

80 mm

profondità

57 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,1 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

0,9 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio robusta leggera RAL7001 per applicazioni industriali muro