Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529270000
Cod. Produttore
9529270000
Cod. EAN
4008190919054

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: Muro con fori esterni
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: Klippon K
  • Certificazioni: Non specificato

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di alta qualità, caratterizzata da una finitura con verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione. Progettata per offrire una soluzione versatile e affidabile, questa custodia è perfetta per l’installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili, assicurando una protezione efficace contro agenti esterni e usura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

280 mm

altezza

230 mm

profondità

111 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

8 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

6,44 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,644 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5,796 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio Klippon K71 RAL7001 per installazioni industriali