Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529260000
Cod. Produttore
9529260000
Cod. EAN
4008190918156

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Custodia in metallo
  • Montaggio a muro
  • Fori montaggio esterni
  • Area tenuta stagna
  • Colore RAL7001
  • Adatta per applicazioni industriali
  • Piedini opzionali

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di colore grigio RAL 7001 con finitura a verniciatura a polvere. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre resistenza e durabilità per applicazioni elettriche, garantendo protezione e affidabilità. La superficie verniciata a polvere assicura una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, rendendola ideale per installazioni robuste. Progettata per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti elettrici, combina funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Altro

larghezza

350 mm

altezza

160 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7001

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio Klippon K7 RAL7001 per installazioni elettriche industriali e civili