Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526840000
Cod. Produttore
9526840000
Cod. EAN
4032248019151

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Adatta zone esplosive
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: A muro con fori esterni
  • Serie: Klippon K
  • Tipo: Custodia vuota in alluminio
  • Installazione: Fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato con grado di protezione IP66, progettata per garantire un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla polvere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità, offre una superficie resistente senza piastre a vite integrate, assicurando versatilità nell’installazione e nella personalizzazione. La struttura in alluminio conferisce leggerezza e protezione contro la corrosione, rendendo questo prodotto adatto a molteplici ambienti industriali e installazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

70 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipo superficie

Non trattato

Per zona Ex polvere

21, 22

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallo IP elevato per installazioni industriali antideflagranti