› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Custodia metallica Klippon K6 alluminio grigio RAL7001 per impianti industriali

Cod. Rexel WD9529240000
Cod. Produttore 9529240000
Cod. EAN 4008190918132

Informazioni principali

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Colore: RAL7001
  • Montaggio: Muro o piedini
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Protezione: Tenuta stagna

Descrizione del prodotto

Custodia vuota in alluminio di colore grigio RAL 7001 con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre protezione affidabile per componenti elettrici, ideale per installazioni che richiedono robustezza e un aspetto professionale. La superficie verniciata a polvere assicura una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, rendendo il prodotto adatto sia per applicazioni industriali che civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

160 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

3,2 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,32 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2,88 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Custodia metallica Klippon K6 alluminio grigio RAL7001 per impianti industriali