Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526870000
Cod. Produttore
9526870000
Cod. EAN
4032248019120

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: zona a rischio esplosione
  • Materiale: metallo
  • Montaggio: a muro
  • Fori montaggio: esterni tenuta stagna
  • Serie: Klippon K
  • Tipo custodia: vuota in alluminio

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione avanzata contro polvere e getti d’acqua potenti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità in ambienti industriali difficili. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche naturali dell’alluminio, offrendo una soluzione robusta e versatile per contenere componenti elettrici in sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

125 mm

altezza

80 mm

profondità

57 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipo superficie

Non trattato

Per zona Ex polvere

21, 22

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio IP elevato per ambienti industriali esplosivi