› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Custodia MEP4-0 grigio scuro resistente IP66 per applicazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 559 8
Cod. Produttore EO 559 8
Cod. EAN 7320500312766

Informazioni principali

  • Serie: MEP4
  • Custodia grigio scuro/grigio
  • 4 posti vuoti per moduli
  • Compatibile con gamme modulari e compatte
  • Grado di protezione: IP66
  • Certificazioni UL/NEMA: 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
  • Materiale: plastica resistente
  • Montaggio fino a 5 blocchi di contatto

Descrizione del prodotto

Custodia resistente di colore grigio scuro e grigio progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza agli urti e alle sollecitazioni meccaniche, ideale per applicazioni elettriche. Il design funzionale assicura facilità di installazione e compatibilità con vari componenti, rendendola una soluzione affidabile per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: MEP4-0 Enclosure isfour seats empty grey pastic enclosure This enclosure can fit both modular and compact range. Modular range can be with the unique possibility to mount up to 5 contact blocks assigned to one operator. Degree of protection: IP66 UL/NEMAtype 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Caratteristiche tecniche

larghezza

0,22 mm

altezza

0,06 mm

profondità

0,08 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

4

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MEP4

Custodia MEP4-0 grigio scuro resistente IP66 per applicazioni elettriche industriali e civili