Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25512V
Cod. Produttore
25512V
Cod. EAN
8012199380421

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP55
  • Configurazione: 4+4+4 moduli
  • Tipo custodia: Verticale
  • Composizione: Base + portello
  • Serie: IDROBOX
  • Numero poli: 12P
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente agli agenti esterni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Custodia da parete progettata per l’installazione e la protezione di apparecchiature da 12 moduli con grado di protezione IP55. Realizzata in materiale plastico resistente, garantisce un’ottima protezione contro polvere e getti d’acqua, ideale per ambienti interni ed esterni. La forma rettangolare e il montaggio a parete o soffitto offrono flessibilità di installazione. Il prodotto è dotato di portelli trasparenti che permettono la visibilità delle apparecchiature interne senza necessità di apertura, assicurando praticità e sicurezza. Compatibile con tubi di diametro 16/19 mm e con inserimento dal retro, è una soluzione robusta e affidabile per la gestione e la protezione degli impianti elettrici civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP55 verticale composta da base e portello di protezione - per 4+4+4 moduli Màtix

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

248 mm

senza alogeni

profondità

60 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

132 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

15

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Produttore

Custodia IP55 verticale 12 posti protezione elettrica Matix