Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081580000
Cod. Produttore
1081580000
Cod. EAN
4032248844319

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 8, IP68, IP69K
Custodia HDC IP65 24B FRAME M4 caratterizzata da un design robusto e resistente, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti con elevata esposizione a polvere e acqua. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durabilità e affidabilità, presenta una struttura compatta con piastra adattatrice integrata per un montaggio semplice e sicuro. La posizione della staffa è studiata per facilitare l’installazione e l’accesso ai componenti interni, assicurando una protezione ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono standard elevati di protezione e resistenza. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

altezza

17 mm

profondità

156 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia industriale IP68/IP69K con connettori a innesto, staffa serraggio, protezione alta per ambienti polverosi e umidi