Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081360000
Cod. Produttore
1081360000
Cod. EAN
4032248877416

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: 16B SS 1M40
  • Sigillatura: multistadio
  • Protezione custodia: completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio con verniciatura a polvere di colore nero, progettata per garantire protezione IP68. Questa scatola base è dotata di un alloggiamento robusto e di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi laterale per un’installazione versatile. La struttura è pensata per offrire resistenza e durata negli ambienti elettrici più esigenti, assicurando sicurezza e affidabilità per il contenimento dei componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per installazioni elettriche industriali