Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009080000
Cod. Produttore
1009080000
Cod. EAN
4032248713820

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B DODQ 2QB
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Ambienti industriali
  • Garanzia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, che assicura una perfetta integrazione e resistenza meccanica. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per adattarsi a diverse esigenze di installazione, mentre la staffa è posizionata nella parte superiore per facilitare il montaggio. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità dei componenti interni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

resistente ai raggi UV

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia resistente pressofusa con sigillatura multi-stadio per installazioni elettriche industriali e civili