Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009100000
Cod. Produttore
1009100000
Cod. EAN
4032248713844

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 24B DODQ 2QB
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La struttura è realizzata interamente in alluminio, inclusa la piastra adattatrice, assicurando leggerezza e resistenza alla corrosione. La staffa è posizionata nella parte superiore per una facile installazione e gestione dei cavi. La disposizione dell’ingresso cavi e l’esecuzione della scatola sono personalizzate per adattarsi a diverse esigenze di montaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e finiture di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

17 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B DODQ 2QB protezione alta per impianti elettrici