› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 40D KBU 1PG29G resistente protezione impianti elettrici

Cod. Rexel WD1967670000
Cod. Produttore 1967670000
Cod. EAN 4032248670178

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 40D KBU 1PG29G
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie

Descrizione del prodotto

Scatola di accoppiamento realizzata in alluminio di colore grigio con rivestimento a polvere per una maggiore protezione e durata. La custodia è progettata con una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e leggerezza. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per esigenze specifiche, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e finiture di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 40D KBU 1PG29G resistente protezione impianti elettrici