› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 24D SZO 2PG21G resistente per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1968350000
Cod. Produttore 1968350000
Cod. EAN 4032248689392

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 24D SZO 2PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia resistente

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base robusto e resistente. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte superiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

59,4 mm

resistente ai raggi UV

altezza

74 mm

profondità

92,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa centrale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 24D SZO 2PG21G resistente per installazioni elettriche