› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 48B SDLU 2M40G resistente per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1983500000
Cod. Produttore 1983500000
Cod. EAN 4032248687787

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 48V
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: SDLU 2M40G
  • Custodia: Alta protezione
  • Applicazione: Uso industriale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione robusta e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

166,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

120 mm

profondità

143 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 48B SDLU 2M40G resistente per impianti elettrici professionali