Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251680000
Cod. Produttore
1251680000
Cod. EAN
4050118051803

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HQM ALU CS
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in zinco di colore grigio progettata per montaggio addossato, caratterizzata da un rivestimento specifico per una maggiore protezione. La scatola presenta un ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, con la staffa di supporto collocata nella stessa area per garantire stabilità e facilità di installazione. Il materiale robusto e il design funzionale rendono questa custodia ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

18,5 mm

profondità

35 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta alta qualità per impianti elettrici professionali