Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081560000
Cod. Produttore
1081560000
Cod. EAN
4032248844432

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP65 10B FRAME M4
  • Protezione: IP65
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multistadio
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Dimensioni: Frame M4

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio, progettata per garantire protezione IP65. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, offre un'elevata robustezza e affidabilità per applicazioni elettriche. La struttura è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, che assicura una perfetta integrazione e facilità di montaggio. Il design prevede una disposizione personalizzata per l’ingresso cavi e la posizione della staffa, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Ideale per ambienti che richiedono protezione contro polvere e acqua, questa custodia rappresenta una soluzione versatile e funzionale per l’installazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

altezza

13 mm

profondità

109 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP65 robusta protezione industriale montaggio rapido