Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081270000
Cod. Produttore
1081270000
Cod. EAN
4032248877331

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 10B SS 1M20
  • Protezione: IP68
  • Materiale: pressofusione
  • Sigillatura: multistadio
  • Serie: HDC - Custodie
  • Dimensioni: 1M20
  • Resistenza: custodia completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire un'elevata protezione IP68. La struttura è realizzata con un alloggiamento base robusto e include una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per una gestione ottimale dei collegamenti, mentre la posizione della staffa è configurata in modo versatile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità in ambienti difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

101 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 resistente acqua polvere per installazioni industriali