Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081390000
Cod. Produttore
1081390000
Cod. EAN
4032248877447

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Base chiusa, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 6, IP68, IP69K
Custodia HDC con grado di protezione IP68, realizzata in acciaio inox per garantire resistenza e durata anche in ambienti difficili. Progettata per l’ingresso di cavi con disposizione ottimizzata, offre una struttura robusta e impermeabile ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione contro polvere e acqua. La piastra adattatrice in acciaio inox assicura una facile installazione e stabilità della configurazione. La custodia è dotata di una staffa posizionata strategicamente per un montaggio sicuro e funzionale. Questo prodotto è pensato per soddisfare le esigenze di affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici più esigenti. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia industriale HDC IP68 in acciaio inox, base chiusa, staffa serraggio, per impianti elettrici ad alta protezione