Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081510000
Cod. Produttore
1081510000
Cod. EAN
4032248844258

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP68
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: 06B AS
  • Uso: Protezione completa
  • Dimensioni: Standard
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. La scatola è dotata di piastra adattatrice in alluminio e dispone di ingresso cavi posizionato nella parte inferiore. La struttura garantisce una protezione di grado IP68, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. La custodia è caratterizzata da una robusta esecuzione e da una staffa posizionata in modo non convenzionale per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

30 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 06B AS protezione polvere acqua installazioni elettriche