› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 64D SZO 2PG29G robusta per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1968370000
Cod. Produttore 1968370000
Cod. EAN 4032248689385

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 64D SZO 2PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multi-stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente

Descrizione del prodotto

Questa custodia HDC 64D SZO 2PG29G è realizzata in alluminio di alta qualità con una finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo grigio è progettato con un alloggiamento base robusto, ideale per proteggere componenti elettrici. La disposizione laterale dell’ingresso cavi facilita l’installazione e l’organizzazione dei cablaggi, mentre la staffa posizionata nella parte superiore assicura un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice in alluminio completa un prodotto affidabile e funzionale, perfetto per applicazioni elettriche che richiedono protezione e praticità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa centrale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 64D SZO 2PG29G robusta per installazioni elettriche professionali