› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 16B SDLU 1M25G resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1415810000
Cod. Produttore 1415810000
Cod. EAN 4050118217230

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 16B SDLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva
  • Dimensioni: 1 metro, 25 mm
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Protezione completa

Descrizione del prodotto

Custodia elettrica in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e protezione per le applicazioni elettriche. Questo prodotto unisce resistenza e funzionalità, ideale per installazioni che richiedono materiali durevoli e una struttura affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

99,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

82 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 16B SDLU 1M25G resistente per installazioni elettriche professionali