Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1937740000
Cod. Produttore
1937740000
Cod. EAN
4032248609284

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLIPPON K52 VMQ RAL7001
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: Muro o piedini
  • Fori: Esterni tenuta stagna
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Klippon K

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di alta qualità con finitura in verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7001. Progettata per garantire robustezza e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e durata nel tempo. La superficie trattata con vernice a polvere assicura una protezione ottimale contro corrosione e usura, mantenendo un aspetto professionale e uniforme. Questo contenitore è perfetto per installazioni in ambienti industriali e civili dove è necessaria una custodia resistente e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

profondità

91 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2,56 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,256 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2,304 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio alta qualità RAL7001 per applicazioni industriali montaggio muro