Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529180000
Cod. Produttore
9529180000
Cod. EAN
4008190919009

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: metallo
  • Montaggio: a muro
  • Fori montaggio: esterni tenuta
  • Protezione: tenuta stagna
  • Colore: RAL7001
  • Applicazioni: industriali

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di colore grigio RAL 7001 con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, offre protezione affidabile per componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La superficie trattata assicura una buona resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, rendendo questa custodia ideale per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza senza compromessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

80 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

7 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,2 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1,8 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallo Klippon K32 RAL7001 per applicazioni industriali