Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526960000
Cod. Produttore
9526960000
Cod. EAN
4032248019052

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: metallo
  • Uso: zone a rischio esplosione
  • Montaggio: a muro
  • Fori montaggio: esterni area tenuta
  • Tipo custodia: vuota in alluminio
  • Protezione: stagna
  • Fissaggio: fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza agli agenti esterni. Progettata per garantire una protezione elevata contro polvere e acqua, questa custodia assicura affidabilità e durata nel tempo in ambienti industriali e installazioni esterne. La struttura in alluminio conferisce leggerezza e solidità, rendendo il prodotto adatto a molteplici utilizzi nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

200 mm

altezza

160 mm

profondità

100 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipo superficie

Non trattato

Per zona Ex polvere

21, 22

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia metallica IP elevato per ambienti a rischio esplosione