Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1939710000
Cod. Produttore
1939710000
Cod. EAN
4032248616053

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: A muro
  • Fori: Esterni tenuta stagna
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Fissaggio: Fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato, caratterizzata da una finitura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre una struttura robusta e affidabile, ideale per proteggere componenti e dispositivi elettronici. Il materiale di alta qualità assicura protezione contro agenti esterni, mentre il design semplice e funzionale facilita l’installazione e l’integrazione in vari ambienti industriali. Questa custodia è perfetta per chi cerca un contenitore solido e versatile per apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

350 mm

altezza

160 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

8 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

5,6 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,56 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5,04 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio Klippon K7 VMQ montaggio industriale muro