Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529250000
Cod. Produttore
9529250000
Cod. EAN
4008190918149

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: A muro
  • Fori montaggio: Esterni area tenuta
  • Colore: RAL7001
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Montaggio: Fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di colore grigio RAL 7001 con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre protezione affidabile per componenti elettrici, assicurando isolamento e robustezza. Il design semplice e funzionale la rende adatta per installazioni che richiedono sicurezza e protezione in ambienti industriali o civili. La superficie verniciata a polvere conferisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, mantenendo un aspetto professionale e duraturo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

260 mm

altezza

160 mm

profondità

91 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4,16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,416 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3,744 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio Klippon K61 robusta per installazioni industriali