Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0342400000
Cod. Produttore
0342400000
Cod. EAN
4008190075811

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: Muro con fori esterni
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Klippon K

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato di alta qualità, caratterizzata da una finitura in acciaio inox con tonalità RAL 7001. Progettata per garantire robustezza e resistenza, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro durevole e leggero. La superficie non trattata mantiene l’aspetto naturale del materiale, offrendo un design essenziale e funzionale. Adatta per installazioni che necessitano di protezione affidabile senza piastra di montaggio regolabile o caratteristiche aggiuntive, rappresenta una soluzione versatile per la protezione di componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

170 mm

altezza

130 mm

profondità

90 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2,21 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,221 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1,989 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia in alluminio KLIPPON K5 robusta per applicazioni industriali montaggio a muro